{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Alcance del brazo | 123-140 mm | |
Altura de sujeción h | 200 mm | |
Fuerza de sujeción máx. con altura de sujeción 50 mm | 7,5 kN | |
Altura H | 322 mm | |
⌀ perforación de fijación | 16,5 mm | |
Tipo de producto | Tensor rápido |
Número de artículo | 377065 GRS20-12 | |
EAN / GTIN | 4008158035840 | |
Número del fabricante | GRS20-12 |