{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 6842PL | |
Distancia entre orificios k | 14,5 mm | |
Distancia entre orificios l | 70 mm | |
Distancia entre orificios m | 70 mm | |
Distancia entre orificios g | 57 mm | |
Anchura del cuerpo de base n | 86 mm | |
Longitud del cuerpo base f | 254 mm | |
Altura sujeción h hasta el centro del tornillo | 28 mm | |
⌀ de la perforación d | 10,5 mm | |
Carrera de apriete | 106 mm | |
Fuerza de retención P (compresión y tracción) | 45.000 N | |
Altura total H | 360 mm | |
Longitud total L | 440 mm | |
Tornillo de presión | M16×80 mm | |
Peso | 7,72 kg | |
Tipo de producto | Tensores de biela |
Número de artículo | 376760 8 | |
EAN / GTIN | 4020772092689 | |
Número del fabricante | 92684 |