{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 6842PL | |
Distancia entre orificios k | 8 mm | |
Distancia entre orificios l | 35 mm | |
Distancia entre orificios m | 41 mm | |
Distancia entre orificios g | 41 mm | |
Anchura del cuerpo de base n | 58 mm | |
Longitud del cuerpo base f | 137 mm | |
Altura sujeción h hasta el centro del tornillo | 18 mm | |
⌀ de la perforación d | 8,5 mm | |
Carrera de apriete | 50 mm | |
Fuerza de retención P (compresión y tracción) | 12.000 N | |
Altura total H | 210 mm | |
Longitud total L | 250 mm | |
Tornillo de presión | M10 X 50 mm | |
Peso | 1,65 kg | |
Tipo de producto | Tensores de biela |
Número de artículo | 376760 5 | |
EAN / GTIN | 4020772092641 | |
Número del fabricante | 92643 |