{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 6323 | |
Medida de ranura b1 de la máquina | 28 mm | |
Medida de ranura b2 del dispositivo | 20 mm | |
Altura H | 61,5 mm | |
Altura H1 | 7 mm | |
Longitud | 40 mm | |
Tipo de producto | Tuerca corredera |
Número de artículo | 375375 28 | |
EAN / GTIN | 4020772071905 | |
Número del fabricante | 71902 |