{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 6323 | |
Medida de ranura b1 de la máquina | 18 mm | |
Medida de ranura b2 del dispositivo | 20 mm | |
Altura H | 14 mm | |
Altura H1 | 5,5 mm | |
Longitud | 32 mm | |
Tipo de producto | Tuerca corredera |
Número de artículo | 375375 18 | |
EAN / GTIN | 4020772071868 | |
Número del fabricante | 71860 |