Tuerca corredera en ranura escalonada rectificada 18 mm

Número de artículo: 375365 18
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
380 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6322A
Medida de ranura b1 de la máquina 18 mm
Medida de ranura b2 del dispositivo 20 mm
Para tornillos DIN 84, DIN 912 M6 × 16
Longitud 25 mm
Altura H 10 mm
Tipo de producto Tuerca corredera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 375365 18
EAN / GTIN 4020772071592
Número del fabricante 71597

Descripción

Ejecución:

Rectificadas con gran precisión sobre la periferia, gracias a lo cual se consiguen tiempos de alineación breves de dispositivos, tornillos de banco de máquinas y aparatos divisores que se han de alinear paralelamente a las ranuras de mesa de máquinas herramientas. Gracias a ello ya no es necesario un reloj comparador.

Aplicación:

Estas tuercas correderas en ranura se atornillan por pares en la ranura de orientación de 20 mm de anchura de los dispositivos. Mediante el cambio de las tuercas se puede trabajar con un dispositivo en varias máquinas con distinta anchura de ranura en cada caso.

Material:

Acero C 15, templado por cementación.

Precisión:

Medida b = adaptación h6.

Nota:

Tam. 20 ver n.º 375370.
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
    Medida de ranura b1 de la máquina (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra