Tuerca corredera en ranura escalonada rectificada 10 mm

Número de artículo: 375365 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Medida de ranura b1 de la máquina (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo 6322A
    Medida de ranura b1 de la máquina 10 mm
    Medida de ranura b2 del dispositivo 20 mm
    Para tornillos DIN 84, DIN 912 M6 × 10
    Longitud 22 mm
    Altura H 10 mm
    Tipo de producto Tuerca corredera

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 375365 10
    EAN / GTIN 4020772071554
    Número del fabricante 71555

    Descripción

    Ejecución:

    Rectificadas con gran precisión sobre la periferia, gracias a lo cual se consiguen tiempos de alineación breves de dispositivos, tornillos de banco de máquinas y aparatos divisores que se han de alinear paralelamente a las ranuras de mesa de máquinas herramientas. Gracias a ello ya no es necesario un reloj comparador.

    Aplicación:

    Estas tuercas correderas en ranura se atornillan por pares en la ranura de orientación de 20 mm de anchura de los dispositivos. Mediante el cambio de las tuercas se puede trabajar con un dispositivo en varias máquinas con distinta anchura de ranura en cada caso.

    Material:

    Acero C 15, templado por cementación.

    Precisión:

    Medida b = adaptación h6.

    Nota:

    Tam. 20 ver n.º 375370.