{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 510 | |
Medida nominal de ranura en T | 18 mm | |
Rosca | M16 | |
Altura tuerca | 20 mm | |
Anchura e | 28 mm | |
Anchura a | 17,7 mm | |
Altura k | 10 mm | |
Tipo de producto | Tuerca corredera |
Número de artículo | 375330 18/M16 | |
EAN / GTIN | 4020772080280 | |
Número del fabricante | 80283 |