{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 510 | |
Medida nominal de ranura en T | 16 mm | |
Rosca | M14 | |
Altura tuerca | 18 mm | |
Anchura e | 25 mm | |
Anchura a | 15,7 mm | |
Altura k | 9 mm | |
Tipo de producto | Tuerca corredera |
Número de artículo | 375330 16/M14 | |
EAN / GTIN | 4020772080273 | |
Número del fabricante | 80275 |