Tuerca corredera en ranura en T, larga 8/M6 mm

Número de artículo: 375325 8/M6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
241 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Medida nominal de la ranura en T/ de rosca (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo 508L
    Medida nominal de ranura en T 8 mm
    Rosca M6
    Altura tuerca 10 mm
    Anchura a 7,7 mm
    Anchura e 13 mm
    Altura k 6 mm
    Longitud 26 mm
    Tipo de producto Tuerca corredera

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 375325 8/M6
    EAN / GTIN 4020772084653
    Número del fabricante 84657

    Descripción

    Aplicación:

    Especialmente apropiadas para máquinas de precisión, ya que protegen las ranuras de mesa.

    Material:

    Acero bonificado, resistencia 10.