{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 508L | |
Medida nominal das ranhuras em T | 20 mm | |
Rosca | M18 | |
Altura da pedra | 24 mm | |
Largura a | 19,7 mm | |
Largura e | 32 mm | |
Altura k | 12 mm | |
Comprimento | 64 mm | |
Tipo de produto | Porca deslizante |
Número do artigo | 375325 20/M18 | |
EAN/GTIN | 4020772084714 | |
Número do fabricante | 84715 |