Elemento de altura largo 1/2

Número de artículo: 370093 1/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 7600z
Anchura de ranura en T 14 mm
Para tipo 1 / 2
Tornillo de fijación G M12
A 60 mm
B 44,5 mm
L 135 mm
Tornillo de fijación G1 M8
Tipo de producto Elemento de altura

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 370093 1/2
EAN / GTIN 4020772003418
Número del fabricante 554821

Descripción

Ejecución:

  • Elemento intermedio forjado de acero bonificado, galvanizado en negro.
  • Posibilidad de otras alturas de sujeción mediante el montaje de varios elementos de altura.

Volumen de suministro:

Incluye juego de sujeción y tornillo cilíndrico.