Elemento de altura largo 4

Número de artículo: 370093 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 7600z
Anchura de ranura en T 22 mm
Para tipo 4
Tornillo de fijación G M20
A 80 mm
B 58 mm
L 175 mm
Tornillo de fijación G1 M10
Tipo de producto Elemento de altura

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 370093 4
EAN / GTIN 4020772003456
Número del fabricante 554825

Descripción

Ejecución:

  • Elemento intermedio forjado de acero bonificado, galvanizado en negro.
  • Posibilidad de otras alturas de sujeción mediante el montaje de varios elementos de altura.

Volumen de suministro:

Incluye juego de sujeción y tornillo cilíndrico.