Mandrino de sujeción para perforación pasante 42 mm

Número de artículo: 370015 42
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ exterior D1 42 mm
⌀ exterior D 69,5 mm
Tolerancia ⌀ exterior h9
D2 ⌀ de sujeción mínimo 29,3 mm
⌀ D3 M 16
⌀ D4 M 5/55,9
H 39,6 mm
H1 31,8 mm
Fuerza de sujeción 44,5 kN
Par de apriete máximo 280 Nm
carrera de sujeción máx. 0,38 mm
Tipo de producto Mandrino de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 370015 42
EAN / GTIN 4046368383009
Número del fabricante 38300

Descripción

Ejecución:

  • Cuerpo de base de acero de construcción incluido tornillo de acero.
  • Posibilidad de mecanizado de 5 lados.
  • Muy buena precisión de repetición.
  • Mecanizado ligero del cuerpo de base en el ⌀ de sujeción deseado.

Aplicación:

Para sujetar piezas de trabajo en una perforación existente.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    D1 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra