Mandrino de sujeción para perforación pasante 20 mm

Número de artículo: 370015 20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

D1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ exterior D1 20 mm
⌀ exterior D 37,5 mm
Tolerancia ⌀ exterior h9
D2 ⌀ de sujeción mínimo 13,5 mm
⌀ D3 M 8
⌀ D4 M 3/29
H 24,9 mm
H1 19 mm
Fuerza de sujeción 11,1 kN
Par de apriete máximo 34 Nm
carrera de sujeción máx. 0,38 mm
Tipo de producto Mandrino de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 370015 20
EAN / GTIN 4046368381500
Número del fabricante 38150

Descripción

Ejecución:

  • Cuerpo de base de acero de construcción incluido tornillo de acero.
  • Posibilidad de mecanizado de 5 lados.
  • Muy buena precisión de repetición.
  • Mecanizado ligero del cuerpo de base en el ⌀ de sujeción deseado.

Aplicación:

Para sujetar piezas de trabajo en una perforación existente.