Grampo excêntrico M6

N.º do artigo: 370005 M6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    11,44 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    9,54 € / Peça
sob pedido
Em stock
299 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Rosca M Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Rosca M M6
Tamanho de chave para disco sextavado 16 mm
Chave para disco de sextavado interior tamanho1 4 mm
Curso do excêntrico S1 1,3 mm
Medida A 7,8 mm
Altura do disco H 4,8 mm
Comprimento da rosca L 12 mm
Força de fixação 3,4 kN
binário de aperto máximo 8,5 Nm
Tipo de produto Grampo excêntrico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 370005 M6
EAN/GTIN 4046368503261
Número do fabricante 50206

Descrição

Ejecución:

  • Baixas exigências de espaço, resultando em poucos contornos de interferência.
  • Fixação de peças de qualquer forma.

Anilha de latão sextavada com parafuso excêntrico de aço.

Volumen de suministro:

1 parafuso de aço, 1 disco de aperto.

Nota:

Para o terminal M 10, é necessária uma chave de fendas de ângulo hexágono tamanho 7!

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta