Mordaza de rectificado y de control con husillo roscado 70 mm

Número de artículo: 363250 70
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
136 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de mordazas A (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de mordazas A 70 mm
Zona de sujeción máxima b 80 mm
Altura de mordazas C 30 mm
Longitud total a 160 mm
Anchura total B 70 mm
Altura del cuerpo de base G 32 mm
Peso 3 kg
Tipo de producto Tornillo de banco de control

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 363250 70
EAN / GTIN 4045197295804
Número del fabricante 363250 70

Descripción

Ejecución:

Prisma rectificado.
Totalmente de acero; templado en toda su sección y rectificado por todos los lados para mecanizado por 4 lados.
Con husillo roscado. Con prisma horizontal.

Aplicación:

Para el mecanizado calibrado con precisión y control.

Precisión:

Dentro de 0,005 mm / 100 mm.

Volumen de suministro:

Estuche resistente incluido.