{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de mordazas A | 120 mm | |
Zona de sujeción máxima b | 140 mm | |
Altura de mordazas C | 40 mm | |
Longitud total a | 255 mm | |
Anchura total B | 120 mm | |
Altura del cuerpo de base G | 55 mm | |
Peso | 13,9 kg | |
Tipo de producto | Tornillo de banco de control |
Número de artículo | 363250 120 | |
EAN / GTIN | 4067263239581 | |
Número del fabricante | 363250 120 |