{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de mordazas | 160 mm | |
Gama de sujeción b I | 0 mm - 104 mm | |
Gama de sujeción b II | 102 mm - 207 mm | |
Gama de sujeción b III | 205 mm - 310 mm | |
Fuerza de sujeción | 50 kN | |
Peso | 60 kg | |
Altura del cuerpo base c | 133 mm | |
H | 80 mm | |
Altura de bocas C | 49,6 mm | |
L4 | 507 mm - 817 mm | |
Altura de asiento G ±0,02 | 83,5 mm | |
Código de colores para los accesorios adecuados | Tensor HD | |
Tipo de producto | Tornillo de banco para máquinas |
Número de artículo | 362075 160 | |
EAN / GTIN | 2050001760869 | |
Número del fabricante | 362075 160 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Tornillo de banco alta presión sin plato giratorio 160 mm
a petición
En stock
3 piezas en stock
2.873,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
3.248,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura de mordazas | 160 | 160 |
Código de colores para los accesorios adecuados | Tensor HD | HD-HOLEX |
Peso | 60 | 50 |
Altura del cuerpo base c | 133 | 130 |
Fuerza de sujeción | 50 | 50 |
L4 | 507 ;817 | 575 ;880 |
Gama de sujeción b I | 0 ;104 | 0 ;155 |