{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de mordazas | 135 mm | |
Gama de sujeción b I | 0 mm - 72 mm | |
Gama de sujeción b II | 69 mm - 147 mm | |
Gama de sujeción b III | 144 mm - 220 mm | |
Fuerza de sujeción | 40 kN | |
Peso | 39 kg | |
Altura del cuerpo base c | 112 mm | |
H | 70 mm | |
Altura de bocas C | 39,6 mm | |
L4 | 461 mm - 679 mm | |
Altura de asiento G ±0,02 | 72,5 mm | |
Código de colores para los accesorios adecuados | Tensor HD | |
Tipo de producto | Tornillo de banco para máquinas |
Número de artículo | 362075 135 | |
EAN / GTIN | 2050001760852 | |
Número del fabricante | 362075 135 |