Boca escalonada fija 90

Número de artículo: 361420 90
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Anchura de bocas b 89,5 mm
    Altura de bocas C 34 mm
    Altura h1 16 mm
    Longitud de mordazas l 67 mm
    Longitud l1 32 mm
    Para tipo 90
    Adecuado para el código de color TC; LC; NC8
    Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 361420 90
    EAN / GTIN 4250364401104
    Número del fabricante 6921674006731

    Descripción

    Ejecución:

    Boca fija.
    Tamaños 90, 125 y 160 con sistema de cambio rápido, clic, en el caso del n.º 361440 solo en los tamaños 90 y 125.
    Rosca para incorporación de las mordazas HD en los tam. 125 y 160.

    Aplicación:

    Para la sujeción de piezas de trabajo previamente mecanizadas en paralelo. Rosca M10 y M6 para el alojamiento de mordazas suplementarias con sistema de cambio rápido por clic, para regletas sistema clic y mordazas.
    Incorporación de regletas escalonadas a una altura elevada o la regleta escalonada (n.º 361950; 361960; 361970).

    Material:

    Acero templado; superficies rectificadas.

    Idóneo para:

    Todos los tipos TC, LC, Garant-CN, Titan y el modelo CN existente hasta ahora.

    Volumen de suministro:

    Incluidos los tornillos de fijación. 1 boca escalonada.