Boca escalonada fija 125

Número de artículo: 361420 125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de bocas b 124,4 mm
Altura de bocas C 39,5 mm
Altura h1 20 mm
Longitud de mordazas l 92 mm
Longitud l1 43 mm
Para tipo 125
Adecuado para el código de color TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 361420 125
EAN / GTIN 4250364401111
Número del fabricante 6921684006731

Descripción

Ejecución:

Boca fija.
Tamaños 90, 125 y 160 con sistema de cambio rápido, clic, en el caso del n.º 361440 solo en los tamaños 90 y 125.
Rosca para incorporación de las mordazas HD en los tam. 125 y 160.

Aplicación:

Para la sujeción de piezas de trabajo previamente mecanizadas en paralelo. Rosca M10 y M6 para el alojamiento de mordazas suplementarias con sistema de cambio rápido por clic, para regletas sistema clic y mordazas.
Incorporación de regletas escalonadas a una altura elevada o la regleta escalonada (n.º 361950; 361960; 361970).

Material:

Acero templado; superficies rectificadas.

Idóneo para:

Todos los tipos TC, LC, Garant-CN, Titan y el modelo CN existente hasta ahora.

Volumen de suministro:

Incluidos los tornillos de fijación. 1 boca escalonada.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra