Boca escalonada para insertos de agarre móvil 125

Número de artículo: 361347 125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Anchura de bocas b 124,4 mm
    Altura de bocas C 39,5 mm
    Altura h1 20 mm
    Longitud de mordazas l 70 mm
    Longitud l1 40 mm
    Adecuado para el código de color Titan2/TitanSense; Titan; LCV125G
    Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 361347 125
    EAN / GTIN 4250364402729
    Número del fabricante 6921884050031

    Descripción

    Aplicación:

    Para la sujeción de piezas brutas y acabadas (mediante insertos de agarre atornillables).

    Idóneo para:

    Titanio 2 n.° 361302.

    Nota:

    Sujeción de piezas brutas solamente en piezas de trabajo paralelas. Insertos de agarre n.º 361238361250.