{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura do mordente b | 160,4 mm | |
Altura do mordente h | 49,8 mm | |
Altura h1 | 25 mm | |
Comprimento do mordente l | 114 mm | |
Comprimento l1 | 64 mm | |
adequado para o código de cor | TitanSense | |
Tipo de produto | Mordentes de torno de bancada |
Número do artigo | 361347 160 | |
EAN/GTIN | 4250364402989 | |
Número do fabricante | 6921844050031 | |
Fabricante | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |