{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura do mordente b | 124,4 mm | |
Altura do mordente h | 39,5 mm | |
Altura h1 | 20 mm | |
Comprimento do mordente l | 70 mm | |
Comprimento l1 | 40 mm | |
adequado para o código de cor | Titan2/TitanSense; Titânio; LCV125G | |
Tipo de produto | Mordentes de torno de bancada |
Número do artigo | 361347 125 | |
EAN/GTIN | 4250364402729 | |
Número do fabricante | 6921884050031 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Mordente escalonado para inserto de preensão móvel 125
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
349,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
292,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura do mordente b | 124,4 mm | 125 mm |
Altura do mordente h | 39,5 mm | 39,5 mm |
Comprimento do mordente l | 70 mm | 70 mm |
Altura h1 | 20 mm | 20 mm |
Comprimento l1 | 40 mm | 40 mm |
adequado para o código de cor | Titan2/TitanSense; Titânio; LCV125G | Duo; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; NC8; TC; Titânio; Titan2/TitanSense |
Tipo de produto | Mordentes de torno de bancada | Mordentes de torno de bancada |