Ejecución:
- Ideal para el uso en centros de mecanizado de 5 ejes.
- Posibilidad de sujeción y convencional y sujeción por agarre.
- Husillo telescópico, el contorno de interferencia permanece inalterado.
- Programación céntrica sencilla sin desplazamiento del punto cero.
- La accesibilidad de la pieza de trabajo es independiente de la abertura de sujeción.
- Forma simétrica = la pieza de trabajo permanece centrada y paralela, la medida excedente del material se distribuye simétricamente.
- Sustitución de las mordazas sin herramientas gracias al cierre rápido en 10 segundos por cada par de mordazas.
- Fuerza de sujeción constante gracias al husillo telescópico de bajo mantenimiento.
- De serie con taladros de asiento 25H6 M10 para sistema de sujeción a punto cero, calibre de puntas 200.
- Anillo graduado integrado para el ajuste de precisión de la posición centrada.
- Fuerza de sujeción 30 kN con 45 Nm lineales.
Volumen de suministro:
Manivela manual, guía de inicio rápido.
Partes opcionales:
Llave dinamométrica n.º
656050 tam. 120, vaso para destornilladores de 6 caras n.º
643330 tam. 14, mordazas intercambiables n.º
361258 − 361264, bridas de sujeción n.º
360750 tam. 125/160, juego de alineación y fijación n.º
360530, perno de sujeción n.º
360025 tam. 25M10 y 25M10/138.
Mordazas intercambiables n.°
361258 125 y
361260 125 y accesorios especiales bajo petición.