Juego de alineación y fijación 18 mm

Número de artículo: 360530 18
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Medida de ranura de la mesa en T (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Medida de ranura de la mesa en T 18 mm
    Tipo de producto Dispositivo auxiliar de alineación

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 360530 18
    EAN / GTIN 4250364401326
    Número del fabricante 6921285603031

    Descripción

    Volumen de suministro:

    Incluye 4 tornillos, arandelas, 4 tuercas corr. en ranura en T, 2 tuercas corr. en ranura de ajuste.

    Nota:

    360800 125/200 - También se puede utilizar para 360405-90 y 360600-90.