Consola 125

Número de artículo: 361230 125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Para tipo 125
Longitud L 250 mm
Anchura B 154 mm
Altura del cuerpo base c −0,02 85 mm
Distancia entre agujeros e 100 mm
Distancia entre agujeros f 96 mm
⌀ perno de centrado k H7 30 mm
Anchura de ranura n H7 20 mm
⌀ avellanado u 13 mm
Distancia entre agujeros x 125,5 mm
Distancia entre agujeros y 200 mm
Adecuado para el código de color T-Rex; Centro Gripp
Tipo de producto Consola

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 361230 125
EAN / GTIN 4250364401456
Número del fabricante 6921885009042

Descripción

Idóneo para:

T-Rex n.º 361202 / Centro Gripp n.º 361180.

Volumen de suministro:

Consola que incluye 1 bulón de fijación, 2 tuercas correderas y 4 tornillos.