{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para tipo | 125 | |
Comprimento L | 400 mm | |
Largura B | 126 mm | |
Altura do corpo base c −0,02 | 100 mm | |
⌀ do pino de centragem k H7 | 30 mm | |
Largura da ranhura n H7 | 20 mm | |
adequado para o código de cor | Titan2/TitanSense; T-Rex; Centro Gripp; TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titânio; LCV125G; NC8 | |
Tipo de produto | Consola |
Número do artigo | 361230 125XL | |
EAN/GTIN | 4250364400800 | |
Número do fabricante | 6921885010042 |