Consola 125

N.º do artigo: 361230 125
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para tipo 125
Comprimento L 250 mm
Largura B 154 mm
Altura do corpo base c −0,02 85 mm
Distância entre furos e 100 mm
Distância entre furos f 96 mm
⌀ do pino de centragem k H7 30 mm
Largura da ranhura n H7 20 mm
⌀ do escareado u 13 mm
Distância entre furos x 125,5 mm
Distância entre furos y 200 mm
adequado para o código de cor T-Rex; Centro Gripp
Tipo de produto Consola

Números de identificação e classificações

Número do artigo 361230 125
EAN/GTIN 4250364401456
Número do fabricante 6921885009042

Descrição

Idóneo para:

T-Rex n.º 361202 / Centro Gripp n.º 361180.

Volumen de suministro:

Consola incluindo 1 pino de fixação, 2 porcas deslizantes de ajuste e 4 parafusos.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta