HSK A63WH MULNL J12MW Portaherramientas con MULTI-FIJACIÓNº con Cono HSK para Plaquitas a 80º Rómbicas, Trigonales o Cuadradas

Número de artículo: 3602386
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie HSK
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3602386
EAN / GTIN 7291075200188
Número del fabricante 3602386
Número L L24230 152

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Longitud funcional (LF) 110 mm, Longitud total (OAL) 142 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud funcional (LF) 110 mm
  • Ancho funcional (WF) 25 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) W/C/SNMG 1204
  • Longitud total (OAL) 142 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -6 Degrees

Productos adecuados

De la misma serie "HSK" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra