HSK A63WH-SVVNN-J12F Herramientas con Ángulo de Posición de 72.5º y Conexión HSK para Plaquitas Rómbicas de 35º

Número de artículo: 3602393
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HSK
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3602393
EAN / GTIN 7291075200225
Número del fabricante 3602393
Número L L24230 163

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Longitud funcional (LF) 110 mm, Longitud total (OAL) 142 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Longitud funcional (LF) 110 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 7.15 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) VNM. 12T3
  • Longitud total (OAL) 142 mm
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 14 Degrees

Productos adecuados

Accesorios

Plaquitas reversibles

De la misma serie "HSK" Ver todos