Bola de limpieza 60V

Número de artículo: 358971 60V
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de bola/ Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de mango 16 mm
    Longitud L 110 mm
    Número de revoluciones 100 min-1
    Presión 5 - 120 bar
    Número de salidas 14 ud.
    Ejecución vertical
    Tipo de producto Bola de limpieza

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 358971 60V
    EAN / GTIN 4020772017590
    Número del fabricante 17590

    Descripción

    Ejecución:

    Adecuado para portapinzas de sujeción o asientos Weldon (precisión–⌀ 16mm). Montaje en el husillo de las máquinas CNC. Para limpieza automática.
    Modelo vertical.

    Ventaja:

    • Limpieza a fondo de las salas de máquinas interiores.
    • Reducción del tiempo de limpieza.
    • Superficie de trabajo de 360°.

    Función:

    La rotación de la bola y el movimiento del husillo consiguen una limpieza óptima del interior de una máquina CNC. Como medio de limpieza se utiliza el lubricante refrigerante suministrado a través del husillo.