Bola de limpieza 60H

Número de artículo: 358971 60H
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de bola/ Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango 16 mm
Longitud L 120 mm
Número de revoluciones 100 min-1
Presión 5 - 120 bar
Número de salidas 15 ud.
Ejecución horizontal
Tipo de producto Bola de limpieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 358971 60H
EAN / GTIN 4020772017583
Número del fabricante 17582

Descripción

Ejecución:

Adecuado para portapinzas de sujeción o asientos Weldon (precisión–⌀ 16mm). Montaje en el husillo de las máquinas CNC. Para limpieza automática.
Modelo horizontal.

Ventaja:

  • Limpieza a fondo de las salas de máquinas interiores.
  • Reducción del tiempo de limpieza.
  • Superficie de trabajo de 360°.

Función:

La rotación de la bola y el movimiento del husillo consiguen una limpieza óptima del interior de una máquina CNC. Como medio de limpieza se utiliza el lubricante refrigerante suministrado a través del husillo.