APKT 1003R8GT-FF IC5600 Plaquita para Fresado con Alto Avance

Número de artículo: 3424927
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELIMILL
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3424927
EAN / GTIN 7291075448917
Número del fabricante 3424927
Número L L23910 1160

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 0.7 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 10.8 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.5 mm, Ancho de la plaquita (W1) 6.6 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1.9 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 0.7 mm
  • Imagen 2
  • Longitud de la plaquita (INSL) 10.8 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.5 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 6.6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.5 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.5 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "HELIMILL" Ver todos