Descrição:
Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 21 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Profundidad máxima de corte (APMX) 9.8 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 57 mm, Longitud utilizable (LU) 35 mm
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 21 mm
- Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M12
- Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC) 25 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Número de plaquitas (CICT) 4
- Profundidad máxima de corte (APMX) 9.8 mm
- Tamaño de arrastre (DRVS) 19 mm
- Número de labios (NOF) 4
- Longitud funcional (LF) 35 mm
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) APKT 1003PDR-HM
- Longitud total (OAL) 57 mm
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 2.5 Degrees
- Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees
- Longitud utilizable (LU) 35 mm