SDMT 1205R16T-FF IC808 Plaquitas con 4 Filos de Corte Helicoidales para Escuadrado a 90º

Número de artículo: 3413678
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie HELIQUAD
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3413678
EAN / GTIN 7291075482294
Número del fabricante 3413678
Número L L23910 773

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 13.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 5.1 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1.6 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 13.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5.1 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.4 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Longitud del filo Wiper (BS) 2 mm

Productos adecuados

De la misma serie "HELIQUAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra