F90SD D125-07-40-12 Fresas Huecas con Ángulo de Posición 90º para Plaquitas Cuadradas

N.º do artigo: 3319829
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HELIQUAD
Tipo de produto Fresa angular

Identificação e classificação

Número do artigo 3319829
EAN/GTIN 7291075384062
Número do fabricante 3319829
Número L L23980 1240

Descrição

Descrição:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 125 mm, Número de plaquitas (CICT) 7, Diámetro del núcleo (DHUB) 92 mm, Longitud total (OAL) 50.35 mm

Característica:

  • Arbor Style B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 125 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 125 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 7
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 11.8 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 92 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SDMT 1205PDR-HQ-M
  • Longitud total (OAL) 50.35 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta