NQCH12-SCHR-22BF-JHP Cabezas Modulares JETCUT con Fijación por Tornillo con Plaquitas SWISSCUT para Ranurado y Torneado en el Eje Y. Para Tornos de Decoletaje

Número de artículo: 3396298
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie NEOSWISS
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3396298
EAN / GTIN 7291075480085
Número del fabricante 3396298
Número L L23920 1678

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 2.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 0.5 mm, Longitud total (OAL) 32.8 mm

Característica:

  • Ancho de corte máximo (CWX) 2.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 0.5 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 24 mm
  • Longitud total (OAL) 32.8 mm

Productos adecuados

De la misma serie "NEOSWISS" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra