NQCH-1212-JHP Mangos Cuadrados JETCUT para Cabezas Modulares NEOSWISS para Tornos de Decoletaje

Número de artículo: 3389386
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie NEOSWISS
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3389386
EAN / GTIN 7291075480290
Número del fabricante 3389386
Número L L23990 572

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Longitud total (OAL) 100 mm, Altura del mango (H) 12 mm, Ancho del mango (B) 12 mm

Característica:

  • Longitud total (OAL) 100 mm
  • Altura del mango (H) 12 mm
  • Ancho del mango (B) 12 mm

Productos adecuados

Accesorios

De la misma serie "NEOSWISS" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra