THQL 16-D16 Portaherramientas para Mini-Lamas SELF-GRIP (SGAQ) para Tronzado y Ranurado en Tornos de Decoletaje

Número de artículo: 3393820
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie SWISSGRIP
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3393820
    EAN / GTIN 7291075440799
    Número del fabricante 3393820
    Número L L23920 2455

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Altura total (OAH) 20.5 mm, Longitud total (OAL) 100 mm

    Característica:

    • Cutting Direction (HAND) Left Hand
    • Longitud funcional (LF) 89 mm
    • Altura total (OAH) 20.5 mm
    • Longitud total (OAL) 100 mm
    • Altura del mango (H) 16 mm
    • Ancho del mango (B) 16 mm
    • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 16 mm

    De la misma serie "SWISSGRIP" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra