THQR 12-D16 Portaherramientas para Mini-Lamas SELF-GRIP (SGAQ) para Tronzado y Ranurado en Tornos de Decoletaje

N.º do artigo: 3379270
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série SWISSGRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3379270
EAN/GTIN 7291075440720
Número do fabricante 3379270
Número L L23920 408

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Altura total (OAH) 16.5 mm, Longitud total (OAL) 100 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 89 mm
  • Altura total (OAH) 16.5 mm
  • Longitud total (OAL) 100 mm
  • Altura del mango (H) 12 mm
  • Ancho del mango (B) 12 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 16 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta