FFQ8 SZMU 120520HP IC882 Plaquitas Cuadradas de Doble Cara con 8 Filos de Corte para Fresado con Alto Avance

Número de artículo: 3391901
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie NEOFEED
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3391901
EAN / GTIN 7291075460230
Número del fabricante 3391901
Número L L23970 14

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Diámetro del círculo inscrito (IC) 12 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 12 mm, Espesor de la plaquita (S) 5.85 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 2 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 12 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5.85 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.5 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth

Productos adecuados

De la misma serie "NEOFEED" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra