FFQ8 SZMU 120520HP IC830 Plaquitas Cuadradas de Doble Cara con 8 Filos de Corte para Fresado con Alto Avance

Número de artículo: 3395184
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie NEOFEED
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3395184
    EAN / GTIN 7291075460247
    Número del fabricante 3395184
    Número L L23970 413

    Descripción

    Descripción:

    Insertos de fresado intercambiables, Diámetro del círculo inscrito (IC) 12 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 12 mm, Espesor de la plaquita (S) 5.85 mm

    Característica:

    • Radio de punta (RE) 2 mm
    • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12 mm
    • Longitud de la plaquita (INSL) 12 mm
    • Espesor de la plaquita (S) 5.85 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.5 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    De la misma serie "NEOFEED" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra