{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para ⌀ de rosca nominal d1 DIN 374/376 | M14 | |
Para ⌀ de mango roscado d2 | 11 mm | |
Prolongación ⌀ D3 | 12 mm | |
Prolongación ⌀ D4 | 20 mm | |
Prolongación K2 | 9 mm | |
Prolongación L2 | 45 mm | |
Prolongación L3 | 145 mm | |
Tipo de producto | Anillo patrón |
Número de artículo | 338460 9 | |
EAN / GTIN | 4045197953162 | |
Número del fabricante | 338460 9 |