Prolongación de macho para roscar con dispositivo de sujeción rápida 6

Número de artículo: 338460 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para ⌀ de rosca nominal d1 DIN 371 M8
Para ⌀ de rosca nominal d1 DIN 374/376 M11
Para ⌀ de mango roscado d2 8 mm
Prolongación ⌀ D3 12 mm
Prolongación ⌀ D4 16 mm
Prolongación K2 9 mm
Prolongación L2 45 mm
Prolongación L3 145 mm
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 338460 6
EAN / GTIN 4045197953131
Número del fabricante 338460 6

Descripción

Ejecución:

  • Modelo largo.
  • La transmisión del par tiene lugar a través del cuadrado.
  • El extremo delantero de la prolongación está equipado con un dispositivo de cambio rápido.
  • El extremo posterior de la prolongación corresponde a DIN, de forma que la prolongación se pueda alojar también en insertos de cambio rápido para machos para roscar o pinzas portapiezas ER con cuadrado para machos para roscar.

Ventaja:

  • Cambio rápido y con exactitud de repetición de los machos para roscar mediante acoplamiento de cambio rápido.
  • Admite prácticamente cualquier combinación de las prolongaciones gracias a los diámetros idénticos de D3 y del cuadrado de arrastre K2.

Aplicación:

Para tallar roscas en puntos inaccesibles, p. ej., en escotaduras profundas, rebajos, cantos de interferencia en dispositivos, roscas interiores situadas a profundidades extremas o directamente en piezas fundidas.

Idóneo para:

Asiento en insertos de cambio rápido de macho para roscar o pinzas portapiezas ER con cuadrado para machos de roscar.