{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para ⌀ de rosca nominal d1 DIN 371 | M10 | |
Para ⌀ de mango roscado d2 | 10 mm | |
Prolongación ⌀ D3 | 10 mm | |
Prolongación K2 | 8 mm | |
Prolongación L2 | 60 mm | |
Prolongación L3 | 130 mm | |
Tipo de producto | Anillo patrón |
Número de artículo | 338420 8 | |
EAN / GTIN | 4045197812421 | |
Número del fabricante | 338420 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Prolongación de macho para roscar con superficie HB 8
a petición
En stock
4 piezas en stock
189,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
157,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
189,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
165,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Para ⌀ de rosca nominal d1 DIN 371 | M10 | M10 | M10 | M10 |
Prolongación ⌀ D3 | 10 | 10 | 10 | 12 |
Prolongación K2 | 8 | 8 | 8 | 9 |
Prolongación L2 | 60 | 60 | 60 | 45 |
Prolongación L3 | 130 | 130 | 130 | 145 |
Para ⌀ de mango roscado d2 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tipo de producto | Anillo patrón | Anillo patrón | Anillo patrón | Anillo patrón |