{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para ⌀ nominal da rosca d1 DIN 371 | M4 | |
para ⌀ nominal da rosca d1 DIN 374/376 | M6 | |
para ⌀ da haste roscada d2 | 4,5 mm | |
⌀ da extensão D3 | 6 mm | |
Extensão K2 | 4,9 mm | |
Extensão L2 | 60 mm | |
Extensão L3 | 130 mm | |
Tipo de produto | Extensão |
Número do artigo | 338420 3 | |
EAN/GTIN | 4045197812230 | |
Número do fabricante | 338420 3 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Extensão para macho de roscar com superfície HB, Tipo: 3
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
173,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
145,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
164,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
para ⌀ nominal da rosca d1 DIN 371 | M4 | M4 | M4 |
para ⌀ nominal da rosca d1 DIN 374/376 | M6 | M6 | M6 |
⌀ da extensão D3 | 6 mm | 6 mm | 12 mm |
Extensão L2 | 60 mm | 60 mm | 45 mm |
Extensão L3 | 130 mm | 130 mm | 145 mm |
para ⌀ da haste roscada d2 | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Tipo de produto | Extensão | Extensão | Extensão |