{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para ⌀ nominal da rosca d1 DIN 374/376 | M22 − M24 | |
para ⌀ da haste roscada d2 | 18 mm | |
⌀ da extensão D3 | 18 mm | |
Extensão K2 | 14,5 mm | |
Extensão L2 | 100 mm | |
Extensão L3 | 200 mm | |
Tipo de produto | Anillo patrón |
Número do artigo | 338420 13 | |
EAN/GTIN | 4045197812520 | |
Número do fabricante | 338420 13 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Extensão para broca de roscar com superfície HB 13
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
345,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
283,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
345,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
279,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
para ⌀ nominal da rosca d1 DIN 374/376 | M22 − M24 | M22 − M24 | M22 − M24 | M22 − M24 |
⌀ da extensão D3 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Extensão K2 | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm |
Extensão L2 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 49 mm |
Extensão L3 | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 149 mm |
para ⌀ da haste roscada d2 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Tipo de produto | Anillo patrón | Anillo patrón | Anillo patrón | Extensão |