{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para pinzas portapiezas ER | 25 mm | |
Para la gama de corte | M6 − M20 | |
Voladizo L | 27 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
⌀ de gama de sujeción D1 | 2 mm - 16 mm | |
⌀ d | 32 mm | |
Tuerca de recambio High-Speed GARANT n.° 309610 | 25 | |
Par de apriete máximo | 70 Nm | |
Tipo de producto | Inserto de cambio rápido |
Número de artículo | 338120 25 | |
EAN / GTIN | 4045197336187 | |
Número del fabricante | 338120 25 |